タイガークラウン
タイガークラウンの 料理道具
タイガークラウンの フライパン・グリルパン
タイガークラウンの ハンドル・その他関連商品
Black マフィンパン6P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854737
品番
#5068
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。
熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく、美しい焼き上がりに。
お手入れのしやすい万能焼型です。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
寸法(mm)
70×70×30
容量(mL)
90、540
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×273×30
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
底径(Φmm)
53
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4〜5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。