Albrid エンゼル型13cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854868 品番#5169
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ミニサイズのかわいいケーキ型。
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。

材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート) 容量(mL)300 質量(g)43 寸法(Φmm)中筒:38 寸法(Φ×mm)130×38 品名・タイプケーキ型
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする