タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
Albrid ブリオッシュ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28854904
品番
#5177
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
仕様
ウェーブ数:10
材質
アルミニウム(フッ素樹脂2コート)
容量(mL)
65
質量(g)
14
寸法(Φ×mm)
80×31
品名・タイプ
カップケーキ型
底径(Φmm)
35
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。