トライメイト
トライメイトの カーアクセサリー
トライメイトの 車用キーホルダー/キーカバー
リレーアタック防止キーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28855568
品番
TR-RAB001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スマートキーの電波を遮断する事でリレーアタックによる盗難から車を防ぐケースです。
用途
自動車の盗難対策に
材質
PU
寸法(mm)
83×10×130
色
ブラック
質量(g)
28
注意
本商品に破損、破れ、穴などが生じた場合は、電波の遮断ができなくなりますのでご注意ください。
本商品は水洗いはできません。
試験として、自家用車内でケースにスマートキーを入れエンジンを掛けエンジンが始動しなければ問題なく使用が可能です。
本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用をお願い致します。
手前の小物用ポケットは発信電波を遮断しません。
フタが開いていると発信電波を遮断しません。