伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28856198 品番 8065
販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。
棚の高さは2段階に調節できます。
収納したいものに合わせて高さを選べます。
下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。
差し込むだけの簡単組み立て。
作り置きのタッパーに直接重ねずに上のスペースに収納する事ができます。

材質PS樹脂 ホワイト 質量(g)500 間口(mm)300〜455 耐荷重(kg)(幅)最小:約3、(拡大)約1.5 (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30〜45.5×20×12.6 内寸(幅W×高さH)(mm)棚上段組み立て時:273〜425×110、棚下段組み立て時(天板上):273〜427×30、天板下:285〜440×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする