8066 伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業 28856207

8066 伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業 28856207
8066 伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業 28856207
8066 伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業 28856207
8066 伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業 28856207
8066 伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業 28856207

伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28856207品番8066
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。
棚の高さは2段階に調節できます。
収納したいものに合わせて高さを選べます。
下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。
差し込むだけの簡単組み立て。
作り置きのタッパーに直接重ねずに上のスペースに収納する事ができます。

材質PS樹脂ブラック質量(g)500間口(mm)300~455耐荷重(kg)(幅)最小:約3、(拡大)約1.5 (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30~45.5×20×12.6内寸(幅W×高さH)(mm)棚上段組み立て時:273~425×110、棚下段組み立て時(天板上):273~427×30、天板下:285~440×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする