ワンタッチコネクターWFRシリーズ

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 28865175 品番 WFR-2L
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 定格電流(A)【JIS適合】41、【電気用品適合】30 外形寸法(mm)16×21.1×10.1 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)13 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【JIS適合】0.5〜6mm2(可とうより線・IV7本より線、Φ0.8〜2.6mm単線、【電気用品適合】Φ1.6・2・2.6mm単線 用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 接続方式CAGE CLAMP(R)、レバー操作 JIS規格JIS C 2814-2-2
注意
※指を挟まれないようにご注意下さい。
※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
ドアホン取付時

今時のドアホンは通信線使用なのに、古い家などはより線で配線されている事もあり、そのようなときには本商品が活躍します。

1人が参考にしています
2025-09-08
用途:
リード線配線とりまとめ

テスター棒当てられるのがいい。
指を挟まないように閉じるとき注意。

対象商品:
55547074
2024-08-20
用途:
配線替え時に使用
その他業種

簡単で便利
半田ごて不要
ねじ回し不要
絶縁テープ不要
安価
100Vの回路に使用

1人が参考にしています
対象商品:
55547074
2024-04-11
用途:
屋内配線

とても使い勝手の良いコネクターです。
レバー操作で簡単に電線の抜き差しができ、銅線を傷めることがありません。
 
一般的な差込形コネクタと比べると高価ですが、
何度か配線を付け替える必要がある場合には最適です。
 
撚線もそのまま使えるので、撚線・単線が混在する配線でも効率よく作業ができます。
 
今後も必要に応じて継続して利用したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
55547092
2024-04-27
用途:
実験用
その他業種

ワンタッチで気軽に分岐配線できます。仮配線で確認したいとき便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
55547083
2023-11-03
用途:
配線の結合に使用

以前からある端子はより線が使えないがこれはより線、単線どちらも使用できるそしてワンタッチで取り外しができる

対象商品:
55547056
2023-11-06
用途:
治具の結線

点灯治具の結線に使用していますが メンテナンスするときに交換が容易で重宝しています

対象商品:
55547092
2023-07-11
用途:
VVFケーブル、アース線などの分岐
電気・ガス・熱供給・水道業

屋内配線でVVFケーブルやアース線の分岐などに使っています。
一般的な差込みコネクタより高価ですが、ワンタッチで接続と解除が簡単なので重宝しています。

このコネクタは差込みが1方向だけですが、よく使うのは既存の電線を切断してそこから別の電線を分岐させる作業です。このような場合は切断した電線長さに余裕がないと差込みが出来ないので苦労しています。電線が両方向から差し込めるといいですね。特に2口タイプで両方向から差し込めれば、単に電線を延長するときなどはスッキリ配線できると思います。

両方向タイプの販売をよろしくお願いします。。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする