ヨシムラ
ウィンドアーマーNK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28866006
品番
522-196-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゆがみが少なくクリアな視界。高度な成形加工技術により、ひずみを最小限に抑えています。
スクリーン越しに見える視界は、ひずみによる違和感がなく自然でクリアな視界を確保できます。
仕様
GSX-S1000(15-16)専用になります。GSX-S1000Fには取付できません。
ヨシムラウインドアーマー装着にあたり、純正メーターカバーは外します。
寸法(幅W×高さH)(mm)
272×353
厚さ(mm)
2
材質
ポリカーボネート樹脂
色
グラファイトブラック
質量(g)
スクリーン本体:210、付属品:115
表面処理
ハードコート加工
付属品
取付ステー(セラコート表面処理)