曜日別特売
522-38C-1000 ウィンドアーマーNK ヨシムラ 28866033

ウィンドアーマーNK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28866033品番522-38C-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

ゆがみが少なくクリアな視界。高度な成形加工技術により、ひずみを最小限に抑えています。
スクリーン越しに見える視界は、ひずみによる違和感がなく自然でクリアな視界を確保できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)272×353厚さ(mm)2材質ポリカーボネート樹脂グラファイトブラック質量(g)スクリーン本体:210、付属品:180表面処理ハードコート加工付属品取付ステー(セラコート表面処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする