パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
チーノ ふっ素加工IH対応フライパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28866978
品番
HB-6554
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
385
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)42
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
315×90×185