パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
チーノ ふっ素加工IH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28867030
品番
HB-6559
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
308
サイズ(cm)
13×14
深さ(mm)
(鍋)30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
285×70×135