セット内容4点セット
材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、本体:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
質量(g)フライパン(18cm):286、マルチポット(18cm):424、ガラス蓋:300、ハンドル:185
外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(18cm):205×45、マルチポット(18cm):200×90、ガラス蓋:195×50
深さ(mm)(鍋)フライパン(18cm):41、マルチポット(18cm):85
表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45