パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
チーノ ふっ素加工ダイキャストIH対応深型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28867075
品番
HB-6563
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ムラなく焼けるアルミダイキャスト製で美味しく調理。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
652
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
(鍋)65
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
365×110×210