パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
チーノ ふっ素加工ダイキャストガラス蓋付目玉焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28867100
品番
HB-6565
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
料理中に中の様子が見えるガラス蓋付。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
314
サイズ(cm)
14
外径×高さH(Φmm×mm)
蓋のみ:150×55
深さ(mm)
(鍋)36
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×90×150