パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
チーノ シリコーン加工窓付スタンド式パンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28867109
品番
HB-6566
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
中が見えるガラス窓付。便利な自立スタンドハンドル。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
質量(g)
256
サイズ(cm)
18〜20
外径×高さH(Φmm×mm)
210×65