パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
チーノ シリコーン加工窓付スタンド式パンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28867118
品番
HB-6567
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
中が見えるガラス窓付。便利な自立スタンドハンドル。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
質量(g)
323
サイズ(cm)
20〜24
外径×高さH(Φmm×mm)
250×65