HB-5620 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867434 HB-5620 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867434 HB-5620 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867434 HB-5620 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867434 HB-5620 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867434

クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28867434 品番HB-5620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

調理開始を模様でお知らせ。加熱すると内面に模様が出てくるので調理開始の適温がわかります!
耐久性抜群!
内面3層コーティングのフライパン。ダイヤモンド粒子を配合した内面は3層コーティング(トップコート・プリントコート・プライマーコート(ダイヤモンド粒子配合))で、丈夫かつお手入れも簡単です。収納に便利な着脱ハンドル式。オール熱源対応。オーブン調理もOK!
そのまま食卓に運べます。
セット内容:フライパン24cm、マルチポット16cm、専用ハンドル

セット内容3点セット 材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼 質量(g)マルチポット(16cm):333、フライパン(24cm):520、ハンドル:187 外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット16cm:170×80、フライパン24cm:250×60 表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする