パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28867608
品番
HB-6658
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
汚れがつきにくくお手入れ簡単!
オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
色
ピンク
質量(g)
450
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
360×85×215