ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応深型フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28867696 品番HB-6667
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

汚れがつきにくくお手入れ簡単!
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 グリーン 質量(g)544 サイズ(cm)24 表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)420×105×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする