パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールグラース 冷水ポット1.2L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868080
品番
HB-6715
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
軽くて丈夫、扱いやすい。モールガラス調デザイン。
材質
本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン
質量(g)
248
容量(L)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×250
耐熱温度(℃)
ふた外側:100