パール金属
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷た倶楽部 すくいやすく立つアルミアイスデッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28868195
品番
D-6736
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
すくいやすい波状構造!平らで自立する。
材質
カップ部:アルミニウム合金、柄:ポリプロピレン
質量(g)
76
間口(mm)
60
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×35×60