HB-4859 マイカフェコンパクトマグ200 パール金属 28868220

マイカフェコンパクトマグ200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード28868220品番HB-4859
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトでより軽く!

材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴムピンク質量(g)142外径×高さH(Φmm×mm)60×135耐熱温度(℃)ふた外側:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする