STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
トルクレンチ用アダプター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870529
品番
7370/10-2
参考基準価格(税別)
¥23,130
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
51
ヘッド長(mm)
24
差込サイズ(Φmm)
9×12
厚さh(mm)
9.5
ヘッド幅(mm)
23.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。