STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
トルクレンチ用アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870547
品番
7370/40-2
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
138
ヘッド長(mm)
34.6
差込サイズ(Φmm)
14×18
厚さh(mm)
9.5
ヘッド幅(mm)
31.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。