(3/8SQ)トルクレンチアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28871098 品番 447A-3/8
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。

仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm サイズ3/8 質量(g)41 外径d1(Φmm)14.9 差込角(sq.)3/8 厚さh(mm)差込部(h2):11、メガネ部(h1):8 外径d2(Φmm)(差込部)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする