STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28871134
品番
447A-5/8
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
サイズ
5/8
質量(g)
73
外径d1(Φmm)
23
差込角(sq.)
3/8
厚さh(mm)
差込部(h2):11、メガネ部(h1):12
外径d2(Φmm)
(差込部)19