サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スライサー・削り/おろし/ジューサー
サンクラフトの 野菜スライサー
包丁職人が作ったキャベツスライサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28875387
品番
HS-01
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃物産地、岐阜県関市の包丁作りのノウハウが詰め込まれた切れ味抜群のキャベツスライサー
用途
スライサーの刃は、モリブデンバナジウム鋼を採用
1/4サイズのキャベツに丁度いいサイズ感。スライス幅は約95mm
食材が手にあたらないダウンハンドル
最後まで食材を無駄にせず、手で食材をつかむ形を再現できる新開発のフレキシブルホルダー
材質
刃:モリブデンバナジウム鋼、本体:ABS樹脂、フレキシブルホルダー:ポリプロピレン
質量(g)
ホルダー:47
本体寸法(mm)
318×116×29
本体質量(g)
182
ホルダー寸法(mm)
117×122×30