BDCB12U-JP GoPak充電池(USBケーブル付き) BLACK&DECKER 28875413

 

BDCB12U-JP GoPak充電池(USBケーブル付き) BLACK&DECKER 28875413
BDCB12U-JP GoPak充電池(USBケーブル付き) BLACK&DECKER 28875413
BDCB12U-JP GoPak充電池(USBケーブル付き) BLACK&DECKER 28875413
BDCB12U-JP GoPak充電池(USBケーブル付き) BLACK&DECKER 28875413

GoPak充電池(USBケーブル付き)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード28875413品番BDCB12U-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
電圧(V)DC10.8バッテリー容量(Ah)1.5付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)本体質量(kg)0.25(充電池除く)入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33バッテリーリチウムイオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28875413
2020-06-03
用途: 充電ドライバーのサブバッテリーとして使用
サービス業

充電ドライバーのサブバッテリーとして使用。
2個あるといろいろな作業も効率よく行えるのでありがたいです。

対象商品 : 28875413
2019-10-11
用途: DIYでの

USBでの充電は扱いやすいです。後は電池の持つ時間ですか、素人が使用する程度では問題ありません。

対象商品 : 28875413
2020-07-30
用途: 電動工具
自動車・二輪車・自転車関連業

2つの電動工具を同時に使う際付け替えるのは面倒なため購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする