4117-10GY シートカバー ドライニット ボンフォーム 28877024

4117-10GY シートカバー ドライニット ボンフォーム 28877024
4117-10GY シートカバー ドライニット ボンフォーム 28877024

シートカバー ドライニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード28877024品番4117-10GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

取付簡単シートカバー
固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます
サイドエアバッグ装備車にも対応
取り付けがとっても簡単にできます
軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します

形状前席用グレー材質(本体)ポリエステル質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1460
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※素材の特性上、手洗いで多少のシワや縮みが起こることがあります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする