曜日別特売
MY-02 昇降式メーヨーテーブル 泉 28919723

昇降式メーヨーテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード28919723品番MY-02
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

テーブル横のレバーで昇降操作ができます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。テーブルはフチ上げ加工。天板は取外し可能。

材質ステンレステーブル寸法(mm)560×415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×415×900~1300キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード24-4323-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする