曜日別特売
MY-1023 消毒盤台(3段式) 松吉医科器械 28919766

消毒盤台(3段式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード28919766品番MY-1023
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×325×850棚間隔(mm)235(有効)キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)390×270×40松吉医科器械コード01-2285-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする