松本製器
中材用角型カスト(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
小
小
大
中
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28922523
品番
M-31B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
24-6327-00
サイズ
小
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×245×100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×230×75
タイプ
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)