高島商店
高島商店の 研究関連用品・実験用必需品
高島商店の 顕微鏡周辺用品
高島商店の 包埋(包理)用品
パラフィン伸展器(低平板型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28925305
品番
T-76
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
従来のニクロム線熱源を使用せず、グラスファイバーシリコンヒーターによる厚さ2mmの熱源体の採用により、従来方式では不可能だった「低平板型」を実現しました。伸展温度は50〜60℃が目安です。
材質
鋼板、アルミ(ニュートン塗装)
寸法(mm)
W300×D400×H115、熱板部/300×300
電源
AC100V 50/60Hz(3A)
温度設定
0〜100℃(可変式)
松吉医科器械コード
10-2565-00