※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
5.6オンス CVTヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
28925805
品番
00095-CVE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
人気の定番Tシャツにトレンドカラーが仲間入り
色
キャメル
サイズ
XXXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
26
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
64
生地
17/-天竺
身丈(cm)
84