星光医療器
星光医療器の 歩行関連
星光医療器の 歩行器
歩行器アルコーTL型S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28936776
品番
100588
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
91,980
バスケットに入れる
トータルロック機能付きのコンパクト歩行車。マットの高さを低く設定でき、小柄な方でもご使用いただけます。固定式。
材質
スチール
質量(kg)
17.6
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×676×800〜1070
内寸幅(mm)
肘掛/350
キャスター径(Φmm)
150(前輪自在・後輪固定)
松吉医科器械コード
24-6233-00