※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クリスタル産業
クリスタル産業の 歩行関連
クリスタル産業の 歩行器
ロフストランドクラッチ(ミディアム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28936889
品番
KR-104A
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,880
バスケットに入れる
グリップから手を離しても、腕から離れにくい設計。
材質
アルミ
全長(mm)
795〜1150
色
ホワイト
質量(g)
550
松吉医科器械コード
24-4686-00
カフ寸法(mm)
Φ70