SY5520-1DD-C8-F2 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC 28941227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ8ワンタッチ管継手注文コード28941227品番SY5520-1DD-C8-F2
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切替方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付き)ポート数5ブラケットサイドブラケット付き使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式プッシュターンロック式ドライバ操作形給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする