萬楽
萬楽の 衣服関連
萬楽の 衣類 利用者用
萬楽の ねまき 利用者用
マンラク1型ねまき(オールシーズン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28941466
品番
MR-1001
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
胸元と足元に2コの特殊ホックを使用。胸元から足首までと股部分がファスナーで全開でき、ケアがラクにできます。
色
ピンク
サイズ
L
材質
綿35%・ポリエステル65%
胸囲(cm)
110
身長(cm)
165〜175
ヒップ(cm)
116
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-6682-02