2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28941510 品番55100-0670【ワケあり】
在庫数量:残り360点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥988169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ) タイプ半田付けタイプ 極数6 使用温度範囲(℃)-40〜+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC350/1分間 定格電流(A)2(最大) 表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする