※着用例
コーポレーションパールスター
コーポレーションパールスターの フットケア
コーポレーションパールスターの 健康・美容ソックス
サージカルハイソックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28944336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
履きやすさと転倒予防を目指した術中・術後の血栓対策ソックス。足関節背屈作用で静脈還流を促進し、少ない締め付けで効果があります。超極細繊維を使用し、すべりにくさを実現。転倒を予防します。
サイズ
S
色
黄
サイズ(cm)
24〜25.5
足首周り(cm)
17〜21
松吉医科器械コード
24-6782-00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B3X10008000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器