パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイカラー フォーク M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
28944626
品番
B-5676
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
寸法(mm)
170×25
色
グリーン
質量(g)
20
全長(cm)
17
食器の種類
洋食器