アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28944635 品番MEAC10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。

仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20〜40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022〜1号 放射時間約16秒 放射距離4〜6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28944635
2024-05-02
用途:
会社用

大型で大体の火災原因に対応していて、なるべく安価なものを探した。
見た目はずんぐりむっくりした感じですが、軽いです。
濃い目の赤いペイントです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする