曜日別特売
50949 ディスペンサー型シリコンモールド 球 アーテック[学校教材・教育玩具] 28945134

50949 ディスペンサー型シリコンモールド 球 アーテック[学校教材・教育玩具] 28945134
50949 ディスペンサー型シリコンモールド 球 アーテック[学校教材・教育玩具] 28945134
50949 ディスペンサー型シリコンモールド 球 アーテック[学校教材・教育玩具] 28945134

ディスペンサー型シリコンモールド 球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28945134品番50949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

レジンでディスペンサーがつくれるシリコンモールド
2液性レジンを使用して、オリジナルのディスペンサーをつくろう。おしゃれな球型。パーツの封入や着色しよう。
材質:シリコン。サイズ:完成サイズ :約Φ90×140mm。セット内容:モールド(フタ部分)×1、モールド(本体部分)×1、ノズル×1、チューブ×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容モールド(フタ部分)×1、モールド(本体部分)×1、ノズル×1、チューブ×1材質シリコン寸法(Φ×mm)完成 :約90×140包装形態ヘッダー付き袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする