※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの ジョイントリンク
DIDローラチェーン継手 割ピン形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946464
品番
DID 100CP CJ
参考基準価格(税別)
¥742
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
DIDローラーチェーンの継手です。
用途
動力伝達用。
トラスコ品番
161-4202
材質
スチール
タイプ
割りピン形
列数
1
適合チェーンNo.
100
注意
※注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。