※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-30-44-26.0 A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt 28955108 A-30-44-26.0 A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt 28955108 A-30-44-26.0 A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt 28955108

A-30 ANGE SAFETY ブラック(44)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28955108 品番 A-30-44-26.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,652 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

トラスコ品番342-1364 材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄 ブラック サイズ(cm)26 足幅E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする