3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-30-043-24.5 A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAnt 28955318 A-30-043-24.5 A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAnt 28955318

A-30 ANGE SAFETY レッド(043)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28955318 品番 A-30-043-24.5
参考基準価格(税別)¥7,652 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

トラスコ品番342-1390 材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄 レッド サイズ(cm)24.5 足幅E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする