東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの 白熱電球
東京メタルの シリカ電球
白熱電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958416
品番
LW100V54WTM
参考基準価格(税別)
¥226
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番
369-8188
材質
ガラス等
全長(mm)
98
消費電力(W)
54
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
1000
光源色
電球色
明るさ(Lm)
720