※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 開放型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)5 注文コード28965468 品番61801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はベアリング番台・幅など72種類から選べます 他の種類を見る

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

トラスコ品番388-4715 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)5 径(Φmm)(内輪)12、(外輪)21 シール開放型 使用温度範囲(℃)-40〜120 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする