画像準備中

ユシロクリーナー PCW553

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード28972196 品番PCW553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

”洗浄力”、”低泡性”、”ロングライフ”…トリプル効果を実現!
◇高い洗浄力が特徴のスプレー洗浄剤です。
◇洗浄力が長期間持続し、ロングライフ化が可能です。
◇消泡性、錆止め性に優れます。
◇成分残渣が少ないです。

用途洗浄剤 容量(L)18 pH値9.8 濃度(%)(推奨)2〜5 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(3%)32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1につき ¥8,640 / 税込 ¥9,504
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする