下村工業
下村工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
下村工業の グラス・食器・カトラリー
下村工業の 箸・カトラリー・箸置き
フルベジスマイル ソフトスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28972574
品番
FVS-618
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ビンのスミまでキレイにすくえてぬりやすい、やわらかいスプーン!
用途
バター等を塗るときに。
トラスコ品番
472-1394
材質
本体:ポリエチレン・PP
幅(mm)
25
高さ(mm)
195
奥行(mm)
13